品番 : EA949DP-320
品名 : M3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
仕様
材質 | ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜) ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 |
硬度 | RHC38~44 |
---|---|---|---|
サイズ | M3×20 | ピッチ | 0.5 |
仕様 | 半ねじ | 入数 | 4個 |
ISO/12.9 | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/26 02:46現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1310ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、サイズ・入数が異なります。