品番 : EA949DR-6
品名 : M6x10mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | KBC 6-10 |
|---|---|---|---|
| ねじ | M6×10 | 材質 | 本体:鉄(黒染め) パッド:真鍮 |
| 先端に真鍮のパッドが付いたネジ | |||
| 並目ねじ | |||
| 六角穴付き | |||
| シャフトを傷付けず締め付けができます。 | |||
| RoHS適合品 | |||
| EA966C-1~EA966C-37用のオプションの傷防止ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/17 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1221ページ 1267ページ | ||||
