詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DS-4

品名 : M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 KBS 4-6
ねじ M4×6 材質 本体:ステンレス(SUS303)
パッド:真鍮
先端に真鍮のパッドが付いたネジ
並目ねじ
六角穴付き
シャフトを傷付けず締め付けができます。
RoHS適合品
EA966CA-31~EA966CA-58用のオプションの傷防止ねじです。
追加説明
カタログ価格

945 円(税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/17 18:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1221ページ 1267ページ
バリエーション一覧
EA949DS-4 M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
EA949DS-5 M5x 8mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
EA949DS-6 M6x10mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
EA949DS-8 M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
EA949DS-10 M10x16mm 六角穴付止ねじ/真鍮パッド(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • シャフトを傷付けず締め付けができます。
  • M×L:M4×6  B:2mm\nD:φ2.5mm  L1:0.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top