詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DZ-84

品名 : M 8x15mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)

仕様

ねじサイズ M8×15 ピッチ 1.25
入数 2 材質 SCM435(ユニクロメッキ)
並目ねじ
追加説明
アイコン
カタログ価格

170 円(税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/03 16:51現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1266ページ
バリエーション一覧
EA949DZ-31 M 3x 3mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-32 M 3x 4mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-33 M 3x 5mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-34 M 3x 6mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-41 M 4x 4mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-42 M 4x 5mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-43 M 4x 8mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-44 M 4x10mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/10本)
EA949DZ-51 M 5x 5mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/6本)
EA949DZ-52 M 5x 6mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/6本)
EA949DZ-53 M 5x 8mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/6本)
EA949DZ-54 M 5x10mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/6本)
EA949DZ-55 M 5x12mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/6本)
EA949DZ-56 M 5x20mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/6本)
EA949DZ-61 M 6x 6mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/4本)
EA949DZ-62 M 6x 8mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/4本)
EA949DZ-63 M 6x10mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/4本)
EA949DZ-64 M 6x12mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/4本)
EA949DZ-65 M 6x20mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/4本)
EA949DZ-81 M 8x 8mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
EA949DZ-82 M 8x10mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
EA949DZ-83 M 8x12mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
EA949DZ-84 M 8x15mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
EA949DZ-85 M 8x18mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
EA949DZ-86 M 8x20mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
EA949DZ-87 M 8x30mm 六角穴付ねじ(トガリ先/ユニクロ/2本)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • ねじ系列表
  • メッキの種類
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top