詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ED-104

品名 : 2.4x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)

仕様

サイズ M2.4×13mm 十字穴の番号 1
材質 ステンレス(SUS XM7) 入数 30本
(+)ナベ頭
追加説明
カタログ価格

375 (税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/27 13:05現在)

商品入数 30 販売単位 CS
カタログページ 1287ページ
バリエーション一覧
EA949ED-101 2.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/35本)
EA949ED-102 2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)
EA949ED-103 2.4x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)
EA949ED-104 2.4x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)
EA949ED-105 2.4x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)
EA949ED-106 2.7x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)
EA949ED-107 2.7x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)
EA949ED-108 2.7x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)
EA949ED-109 2.7x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)
EA949ED-110 3.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/32本)
EA949ED-111 3.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/32本)
EA949ED-112 3.1x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/32本)
EA949ED-113 3.1x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)
EA949ED-114 3.1x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)
EA949ED-115 3.5x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)
EA949ED-116 3.5x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)
EA949ED-117 3.5x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)
EA949ED-118 3.5x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/20本)
EA949ED-119 3.8x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)
EA949ED-120 3.8x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)
EA949ED-121 3.8x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)
EA949ED-122 3.8x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)
EA949ED-123 3.8x32mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/20本)
EA949ED-124 3.8x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/18本)
EA949ED-125 4.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/21本)
EA949ED-126 4.1x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/21本)
EA949ED-127 4.1x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/21本)
EA949ED-128 4.1x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/20本)
EA949ED-129 4.1x32mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/17本)
EA949ED-130 4.1x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)
EA949ED-131 4.5x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/18本)
EA949ED-132 4.5x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/18本)
EA949ED-133 4.5x32mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/16本)
EA949ED-134 4.5x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/16本)
EA949ED-135 4.5x50mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/12本)
EA949ED-136 5.1x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)
EA949ED-137 5.1x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)
EA949ED-138 5.1x32mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)
EA949ED-139 5.1x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)
EA949ED-140 5.1x50mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/12本)
EA949ED-141 5.1x63mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/8本)
EA949ED-142 6.2x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/9本)
EA949ED-143 6.2x32mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/8本)
EA949ED-144 6.2x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/8本)
EA949ED-145 6.2x50mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/6本)
EA949ED-146 6.2x63mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/5本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:30本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:30本
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top