詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949EE-52

品名 : 5x25mm 六角頭ピアスビス(1000本)

仕様

サイズ 5×25mm 材質 鉄(三価クロメート)
入数 1000個
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
追加説明
カタログ価格

14,700 (税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 14:11現在)

商品入数 1000 販売単位
カタログページ 1281ページ
バリエーション一覧
EA949EE-51 5x19mm 六角頭ピアスビス(1000本)
EA949EE-52 5x25mm 六角頭ピアスビス(1000本)
EA949EE-53 5x35mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-54 5x45mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-61 6x19mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-62 6x25mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-63 6x35mm 六角頭ピアスビス(500本)
EA949EE-64 6x45mm 六角頭ピアスビス(300本)
EA949EE-65 6x50mm 六角頭ピアスビス(300本)
EA949EE-66 6x60mm 六角頭ピアスビス(200本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • L:25mm  dk:φ11.1mm  B:8.0mm\nh:3.9mm  c:1.7mm  d:φ4.8mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top