品番 : EA949EE-74
品名 : 6x200mm 六角頭ドリルビス(ディスゴ処理/2本)
仕様
| サイズ(mm) | 6×200 | 入数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ディスゴ処理) | ねじ部 | 70mm |
| 適用板厚 | 6mm | ||
| 外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。 | |||
| 半ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/17 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1281ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※入数2本
