詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949EF-153

品名 : 5x25mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)

仕様

サイズ(mm) 5×25 材質 ステンレス(SUS410)
仕上げ SSブラックメッキ 入数 50
(+)ナベ頭
全ねじ
追加説明
カタログ価格

2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/17 13:14現在)

商品入数 50 販売単位 PK
カタログページ 1281ページ
バリエーション一覧
EA949EF-141 4x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
EA949EF-142 4x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
EA949EF-143 4x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
EA949EF-144 4x25mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
EA949EF-151 5x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
EA949EF-152 5x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
EA949EF-153 5x25mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top