詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949EF-251

品名 : 5x19mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)

仕様

サイズ 5×19mm 十字穴の番号 #2
材質 ステンレス(SUS410) 仕上げ SSブラックメッキ
入数 50
(+)皿頭
全ねじ
追加説明
カタログ価格

1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/17 14:08現在)

商品入数 50 販売単位 PK
カタログページ 1281ページ
バリエーション一覧
EA949EF-241 4x13mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)
EA949EF-242 4x16mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)
EA949EF-243 4x19mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)
EA949EF-244 4x25mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)
EA949EF-251 5x19mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)
EA949EF-252 5x25mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)
EA949EF-253 5x30mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:50本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:50本
  • ※品番によりサイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top