詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949EF-361

品名 : 6x19mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)

仕様

サイズ(mm) 6×19 材質 ステンレス(SUS410)
仕上げ SSブラックメッキ 入数 30
全ねじ
追加説明
カタログ価格

2,420 (税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/31 03:21現在)

商品入数 30 販売単位 PK
カタログページ 1282ページ
バリエーション一覧
EA949EF-351 5x19mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)
EA949EF-352 5x25mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)
EA949EF-353 5x35mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)
EA949EF-361 6x19mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)
EA949EF-362 6x25mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)
EA949EF-363 6x35mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)
EA949EF-364 6x45mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top