品番 : EA949EG-553
品名 : 5x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS410) | サイズ | 5×19mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 50個 | ||
| (+)ナベ頭 | |||
| 全ねじ | |||
| 先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/08 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1281ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
