品番 : EA949EG-642
品名 : 4x13mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本)
仕様
| サイズ | 4×13mm | 適応板厚 | 1.4~3.2mm |
|---|---|---|---|
| 十字穴 | #2 | 材質 | ステンレス(SUS410) |
| 入数 | 50 | ||
| (+)皿頭 | |||
| 全ねじ | |||
| 先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/22 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1281ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949EG-651です。