品番 : EA949EG-751
品名 : 5x19mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/30本)
仕様
| サイズ | 5×19mm | 材質 | ステンレス(SUS410) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 30 | ||
| 先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/10 15:48現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1281ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949EG-752です。