品番 : EA949EG-863
品名 : 6x35mmピアスビス(六角頭シール付/ステンレス/30本
仕様
| 材質 | ステンレス | ||
|---|---|---|---|
| ゴムパッキン付 | |||
| 先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 | |||
| サイズ | 6×35mm | 入数 | 30個 |
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/01 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1282ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949EG-852です。