詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949EJ-205

品名 : 2.4x16㎜ 皿頭木ねじ(鉄クロメート/45本)

仕様

材質 鉄(クロメート) 頭形状 (+)皿頭
サイズ M2.4×16mm 入数 45本
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/07/27 07:57現在)

商品入数 45 販売単位 CS
カタログページ 1285ページ
バリエーション一覧
EA949EJ-201 2.1x10㎜ 皿頭木ねじ(鉄クロメート/45本)
EA949EJ-202 2.1x13㎜ 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)
EA949EJ-203 2.4x10㎜ 皿頭木ねじ(鉄クロメート/50本)
EA949EJ-204 2.4x13㎜ 皿頭木ねじ(鉄クロメート/50本)
EA949EJ-205 2.4x16㎜ 皿頭木ねじ(鉄クロメート/45本)
EA949EJ-206 2.7x10㎜ 皿頭木ねじ(鉄クロメート/50本)
EA949EJ-207 2.7x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/50本)
EA949EJ-208 2.7x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/45本)
EA949EJ-209 2.7x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/38本)
EA949EJ-210 3.1x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)
EA949EJ-211 3.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)
EA949EJ-212 3.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)
EA949EJ-213 3.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)
EA949EJ-214 3.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)
EA949EJ-215 3.5x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)
EA949EJ-216 3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)
EA949EJ-217 3.5x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)
EA949EJ-218 3.5x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/28本)
EA949EJ-219 3.8x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本)
EA949EJ-220 3.8x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本)
EA949EJ-221 3.8x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本)
EA949EJ-222 3.8x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)
EA949EJ-223 3.8x32mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)
EA949EJ-224 3.8x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本)
EA949EJ-225 4.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)
EA949EJ-226 4.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)
EA949EJ-227 4.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)
EA949EJ-228 4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)
EA949EJ-229 4.1x32mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本)
EA949EJ-230 4.1x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/13本)
EA949EJ-231 4.5x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/17本)
EA949EJ-232 4.5x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/16本)
EA949EJ-233 4.5x32mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/14本)
EA949EJ-234 4.5x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/13本)
EA949EJ-235 4.5x50mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/10本)
EA949EJ-236 5.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本)
EA949EJ-237 5.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本)
EA949EJ-238 5.1x32mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/14本)
EA949EJ-239 5.1x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/12本)
EA949EJ-240 5.1x50mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/10本)
EA949EJ-241 5.1x63mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/7本)
EA949EJ-242 6.2x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/12本)
EA949EJ-243 6.2x32mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/12本)
EA949EJ-244 6.2x38mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/12本)
EA949EJ-245 6.2x50mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/10本)
EA949EJ-246 6.2x63mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/8本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top