品番 : EA949EP-419S
品名 : 4x19mm 皿頭ピアスビス(三価クロメート/125本)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | 頭形状 | (+)皿頭 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4×19mm | ||
| 先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 | |||
| 入数 | 125個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/07 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 125 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1281ページ | ||||
