品番 : EA949ET-440
品名 : 4x40mm タッピングビス(ユニクロメッキ/63本)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 頭形状 | (+)皿頭 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M4×40mm | 入数 | 63個 |
| 総重量 | 約177g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/17 12:22現在) |
||||
| 商品入数 | 63 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1283ページ | ||||
