詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FB-7A

品名 : 4.20x100mm スクリュー釘(約20本)

仕様

サイズ(mm) 4.2×100 材質
入数(約) 20本
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/25 02:07現在)

商品入数 20 販売単位 ST
カタログページ 1288ページ
バリエーション一覧
EA949FB-1A 2.15x 38mm スクリュー釘(約215本)
EA949FB-2A 2.45x 45mm スクリュー釘(約140本)
EA949FB-3A 2.75x 50mm スクリュー釘(約100本)
EA949FB-4A 3.05x 65mm スクリュー釘(約60本)
EA949FB-5A 3.40x 75mm スクリュー釘(約45本)
EA949FB-6A 3.75x 90mm スクリュー釘(約30本)
EA949FB-7A 4.20x100mm スクリュー釘(約20本)
ウェブカタログ画像
※品番により入数、サイズが異なります。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top