詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FE-3

品名 : 4.2x41mm コーススレッド(ステンレス製/16本)

仕様

サイズ 4.2×41mm 材質 SUS305J1(パシペート仕上げ)
入数 16個
(+)ラッパフレキ頭
硬質木材、コンパネ・集成板など錆が気になる場所に最適
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/29 09:43現在)

商品入数 16 販売単位 袋
カタログページ 1286ページ
バリエーション一覧
EA949FE-1 4.2x32mm コーススレッド(ステンレス製/16本)
EA949FE-2 4.2x38mm コーススレッド(ステンレス製/16本)
EA949FE-3 4.2x41mm コーススレッド(ステンレス製/16本)
EA949FE-4 4.2x45mm コーススレッド(ステンレス製/16本)
EA949FE-5 4.2x51mm コーススレッド(ステンレス製/16本)
EA949FE-11 4.5x65mm コーススレッド(ステンレス製/12本)
EA949FE-12 4.5x75mm コーススレッド(ステンレス製/12本)
EA949FE-21 5.2x90mm コーススレッド(ステンレス製/8本)
ウェブカタログ画像
入数:16本
※画像は代表画像です。
  • 入数:16本\n※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top