品番 : EA949FW-37
品名 : 4.0x37mm 木工用ビス(中細・237本)
仕様
| 用途 | 家具造り、硬木などに | サイズ | 太さ:4.0mm、長さ:37mm 頭径:8.0mm、線材径:2.7mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 半ねじ | 頭形状 | (+)特殊フレキ頭 |
| 材質 | 鉄鋼線(クロメート) | 入数 | 237本 |
| フレキによって、ビス頭部を木材にめりこませるための下穴をあけることで木割れを防止します。 | |||
| カット刃で、木材表面を丸く削ることによってより綺麗な仕上がりになります。 | |||
| ネジ山先端にノコギリ刃付で、木材との摩擦を低減、入りやすくなります。 | |||
| 下穴無しで一発締め付けます。 | |||
| 十字穴が深く潰れ難いです。 | |||
| 割れ防止先端カット刃つき | |||
| ローレット無し | |||
| 屋内専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/27 04:44現在) |
||||
| 商品入数 | 237 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1286ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA949FW : 4.0/4.3/4.7mm 木工用ビスセット(中細) |
| 本体 | EA949FX-201 : 木工用ビスセット (中細・細・極細) |
| 本体 | EA949FX-202 : 木工用ビスセット (中細・細・極細) |
