詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FY

品名 : 2.6mm 木工用ビスセット(極細)

仕様

用途 内装造作、小細工用(リフォーム、DIY、フロアー取付など) セット内容 <8点セット>
2.6×15mm(180本)、2.6×20mm(180本)
2.6×25mm(130本)、2.6×27mm(130本)
2.6×32mm(90本)、2.6×37mm(90本)
2.6×45mm(70本)、2.6×50mm(70本)
頭径 φ4.2(2.6×45、50のみφ4.7) 頭形状 (+)特殊フレキ頭
材質 鉄鋼線(クロメート) ケースサイズ 205×145×40mm
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
フレキによって、ビス頭部を木材にめりこませるための下穴をあけることで木割れを防止します。
ローレット仕様で、引き寄せ抜群です。
十字穴が深く潰れ難いです。
屋内専用
追加説明
カタログ価格

7,300 (税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/27 04:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1285ページ
ウェブカタログ画像
  • ※EA959FY-45・50mmのみは頭大仕様です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top