品番 : EA949FZ-128
品名 : 4.0x28mm コンパネビス (570本)
仕様
| 用途 | コンパネ、合板、床鳴り防止、壁材などに | サイズ | 太さ:4.0mm、長さ:28mm 頭径:7.4mm、ネジ部長さ:16mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 全ねじ | 頭形状 | (+)特殊フレキ頭 |
| 材質 | 鉄鋼線(クロメート) | ケースサイズ | 95×140×72mm |
| 入数 | 570本 | ||
| 狭めピッチ付で、床鳴り防止効果に優れています。 | |||
| 荒めピッチ付で、空回り防止できます。 | |||
| フレキによってビス頭部を木材にめりこませるための下穴をあけることで木割れを防止できます。 | |||
| 十字穴が深く潰れ難いです。 | |||
| 屋内専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 570 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1285ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949FZ-128 4.0x28mm コンパネビス (570本) |
| EA949FZ-132 4.0x32mm コンパネビス (496本) |
| EA949FZ-136 4.0x36mm コンパネビス (457本) |
| EA949FZ-140 4.0x40mm コンパネビス (422本) |
| EA949FZ-145 4.0x45mm コンパネビス (297本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA949FZ : 4.0mm コンパネビスセット |
