品番 : EA949G-2
品名 : 1/4" 四角頭テーパープラグ(ステンレス)
仕様
| サイズ | R1/4”-19山 | 材質 | ステンレス(SUS304相当) |
|---|---|---|---|
| 表面処理 | バレル・パシペート | 入数 | 1 |
| 配管の止め栓に使用されます。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/03/25 14:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1266ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949G-1 1/8" 四角頭テーパープラグ(ステンレス) |
| EA949G-2 1/4" 四角頭テーパープラグ(ステンレス) |
| EA949G-3 3/8" 四角頭テーパープラグ(ステンレス) |
| EA949G-4 1/2" 四角頭テーパープラグ(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
