詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GC-8

品名 : M8 ナットパック(クロメート/80個)

仕様

材質 鉄(クロメート)
並目ねじ
サイズ M8 ピッチ 1.25
六角対辺(mm) 13 入数 80個
六角ナットの形状分類は「1種」です。
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/07/27 04:43現在)

商品入数 80 販売単位 pk
カタログページ 1252ページ
バリエーション一覧
EA949GC-3 M3 ナットパック(クロメート/300個)
EA949GC-4 M4 ナットパック(クロメート/230個)
EA949GC-5 M5 ナットパック(クロメート/180個)
EA949GC-6 M6 ナットパック(クロメート/160個)
EA949GC-8 M8 ナットパック(クロメート/80個)
EA949GC-10 M10 ナットパック(クロメート/40個)
EA949GC-12 M12 ナットパック(クロメート/25個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top