品番 : EA949GG-10
品名 : M10 六角ナット(ユニクロメッキ/25個)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M10 | ピッチ | 1.5 |
| 六角対辺(mm) | 17 | 入数 | 25個 |
| 六角ナットの形状分類は「1種」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/27 04:44現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
