詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GG-24

品名 : M24 六角ナット(ユニクロメッキ/5個)

仕様

材質 鉄(ユニクロメッキ)
並目ねじ
サイズ M24 ピッチ 3
六角対辺(mm) 36 入数 5個
六角ナットの形状分類は「1種」です。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/10 14:38現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1252ページ
バリエーション一覧
EA949GG-16 M16 六角ナット(ユニクロメッキ/5個)
EA949GG-18 M18 六角ナット(ユニクロメッキ/5個)
EA949GG-20 M20 六角ナット(ユニクロメッキ/5個)
EA949GG-22 M22 六角ナット(ユニクロメッキ/5個)
EA949GG-24 M24 六角ナット(ユニクロメッキ/5個)
EA949GG-30 M30 六角ナット(ユニクロメッキ/5個)
メイン画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top