品番 : EA949GG-3
品名 : M3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M3 | ピッチ | 0.5 |
| 六角対辺(mm) | 5.5 | 入数 | 200個 |
| 六角ナットの形状分類は「1種」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/10 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949GG-2 M2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個) |
| EA949GG-2.6 M2.6 六角ナット(ユニクロメッキ/150個) |
| EA949GG-3 M3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個) |
