品番 : EA949GK-51
品名 : M5x 8mm 鍋頭小ねじ(ワッシャーヘッド クロメート/60本)
仕様
| 材質 | 鉄(クロメートメッキ) | 頭形状 | (+)ナベ頭 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M5×8 | ピッチ | 0.8 |
| 入数 | 60個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/27 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 60 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
