品番 : EA949GL-838
品名 : w3/8"x40mm 高ナット(どぶメッキ/10個)
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | サイズ | W3/8” |
|---|---|---|---|
| 山数 | 16 | 高さ | 40mm |
| 六角対辺(mm) | 17 | 入数 | 10個 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0038ページ 1250ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949GL-738 w3/8"x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個) |
| EA949GL-838 w3/8"x40mm 高ナット(どぶメッキ/10個) |
| EA949GL-938 w3/8"x50mm 高ナット(どぶメッキ/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA949GL-710です。
