品番 : EA949GM-208
品名 : M8[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
仕様
| 材質 | ステンレス (SUS304 CUN) |
強度区分クラス | A2-100 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M8(並目) | ピッチ | 1.25 |
| 六角対辺 | 13mm | 入数 | 1個 |
| ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/15 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949GM-206 M6[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス) |
| EA949GM-208 M8[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス) |
| EA949GM-210 M10[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス) |
| EA949GM-212 M12[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:1個