詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GN-44

品名 : M5x0.8 ラックナット(母材厚1.5-2.5/ステンレス/10個)

仕様

ねじサイズ M5×0.8mm サイズ 12×15.5mm
母材厚さ 1.5~2.5mm 板厚 0.5mm
下穴径 6.5mm 下穴端あき 9mm
材質 ステンレス 入数 10個
母材に横から押し込むだけで取付けできるフローティングナット
着脱自在で再使用可能
【サイズ(画像参照)】
A:12mm B:15.5mm C:9.5mm D:5.5mm
追加説明
カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 10 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA949GN-41 M3x0.5 ラックナット(母材厚1.5-2.5/ステンレス/10個)
EA949GN-42 M4x0.7 ラックナット(母材厚1.5-2.5/ステンレス/10個)
EA949GN-43 M4x0.7 ラックナット(母材厚3.0-4.0/ステンレス/10個)
EA949GN-44 M5x0.8 ラックナット(母材厚1.5-2.5/ステンレス/10個)
EA949GN-45 M5x0.8 ラックナット(母材厚3.0-4.0/ステンレス/10個)
EA949GN-46 M6x1.0 ラックナット(母材厚1.5-2.5/ステンレス/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入り
※画像は代表画像です
  • ※10個入り\n※画像は代表画像です
  • A:12mm  B:15.5mm\nC:9.5mm  D:5.5mm
  • 取付手順

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top