品番 : EA949GS-26
品名 : M 6/38x10mm Pナット(10個)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | P-6 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アングルやチャンネルの廻り止めナット | 材質 | 鋼板製、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 |
| ねじサイズ | M6 | サイズ | 38×10mm |
| 厚み | 3.2mm | 質量 | 13g |
| 入数 | 10個 | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/14 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1123ページ 1254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949GS-24 M 4/38x10mm Pナット(10個) |
| EA949GS-25 M 5/38x10mm Pナット(10個) |
| EA949GS-26 M 6/38x10mm Pナット(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
