詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GW-506

品名 : φ60mm/M12x150mm アジャストボルト(重量用/ステンレス

仕様

ねじサイズ M12×150mm ベース径 60mm
耐荷重 1500kg 材質 ステンレス
重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
ボルト頭部とパッドは独立して回転できる構造のため、調整時に受皿は動かず、接している床面を傷つけません。
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/10 03:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1708ページ
バリエーション一覧
EA949GW-503 φ60mm/M12x100mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
EA949GW-504 φ60mm/M12x120mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
EA949GW-506 φ60mm/M12x150mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
EA949GW-513 φ60mm/M16x100mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
EA949GW-514 φ60mm/M16x130mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
EA949GW-515 φ60mm/M16x150mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
EA949GW-516 φ60mm/M16x180mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
EA949GW-517 φ60mm/M16x200mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
ウェブカタログ画像
画像は代表画像です。
  • 画像は代表画像です。
  • 底面
  • 脚止め金具使用イメージ\n(※脚止め金具は別売です)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top