品番 : EA949GX-161
品名 : M16x 75mm アジャストボルト(アンカー固定穴付ベース)
仕様
| 材質 | 鉄 | 耐荷重 | 4,100kg |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16×75mm | ||
| ユニクロメッキ | |||
| アンカーボルトを通す穴がある為、振動がある所でも動きません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/09 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1708ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
