品番 : EA949GY-315
品名 : 57x75mm/M16x150mm アジャストボルト(壁面用)
仕様
| ベースサイズ | 57×75mm | ねじサイズ | M16×150mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 500kg | 材質 | スチール(三価クロメート処理) |
| 重量 | 340g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949GY-304 45x55mm/M12x120mm アジャストボルト(壁面用) |
| EA949GY-315 57x75mm/M16x150mm アジャストボルト(壁面用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949GV-216 : M16 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート) |
