詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949H-42

品名 : φ40mm/M10x 50mm/ 300kg アジャストベース(スチール)

カタログ訂正

●耐荷重…(誤)600kg(正)300kg(No.57 9048)

仕様

用途 一般機器、設備 ボルトサイズ M10×50㎜
ピッチ 1.5mm ベース径 40mm
全長 70mm 耐荷重 300kg
材質 底部ベース:クロロプレンゴム
底部金具:冷間圧延鋼板(SPCC)
ねじ:冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)
仕上げ 電着塗装
重量 91g
滑り止め用のゴムが付いています。
プラスドライバーで簡単に取り付け可能
座とボルトの間にナイロンワッシャを使用。
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/30 18:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1707ページ
バリエーション一覧
EA949H-41 φ40mm/ M8x 60mm/ 300kg アジャストベース(スチール)
EA949H-42 φ40mm/M10x 50mm/ 300kg アジャストベース(スチール)
EA949H-43 φ50mm/M12x 70mm/ 500kg アジャストベース(スチール)
EA949H-44 φ60mm/M16x 70mm/ 700kg アジャストベース(スチール)
EA949H-45 φ60mm/M20x100mm/700kg アジャストベース(スチール)
EA949H-46 φ60mm/M20x130mm/700kg アジャストベース(スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top