品番 : EA949H-8
品名 : φ36mm/M10x27/160kg アジャスターボルト(首振)
仕様
| ベースサイズ | φ36×13㎜ | 全高 | 40㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×27㎜ | 耐荷重 | 160kg |
| 材質 | ネジ部:スチール(クロムメッキ) カバー:ステンレス(SUS304) 底部:PP |
重量 | 39g |
| 約8°の首振り機構付きで、傾斜がある場所でも使えます。 | |||
| 取り付けや調節に便利な十字穴付 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/31 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1706ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
