詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HA-1

品名 : φ25mm/M 6x14/ 60kg アジャスターボルト(首振)

仕様

ベースサイズ φ25×9.7㎜ 全高 31mm
ねじ M6×14 耐荷重 60kg
材質 本体:ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)
底部:ポリアミドPA
ねじ部:スチール(有色クロメート)
重量 11g
約30°の首振り機構付きの為、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保ちます。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 11:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1706ページ
バリエーション一覧
EA949HA-1 φ25mm/M 6x14/ 60kg アジャスターボルト(首振)
EA949HA-2 φ30mm/M 8x19/110kg アジャスターボルト(首振)
EA949HA-3 φ40mm/M10x20/160kg アジャスターボルト(首振)
EA949HA-4 φ50mm/M12x25/320kg アジャスターボルト(首振)
EA949HA-5 φ70mm/M14x30/622kg アジャスターボルト(首振)
ウェブカタログ画像
  • 底面
  • d:M6   D:25mm   H:31mm\nh:9.7mm   S:14mm   \nB:8mm   C:9.2mm\n①ステンレス鋼、②ポリアミド、③鋼

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top