品番 : EA949HA-118
品名 : φ26mm/M 6x 28mm アジャスターボルト(4個)
仕様
| ベース径(mm) | 26 | ねじ | M6×28 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:PP ねじ部:鉄(ニッケルメッキ) |
ベース高さ | 9mm |
| 入数 | 4個 | 耐荷重(kg) | 50 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/24 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1706ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HA-116 φ17mm/M 6x 28mm アジャスターボルト(4個) |
| EA949HA-117 φ22mm/M 6x 28mm アジャスターボルト(4個) |
| EA949HA-118 φ26mm/M 6x 28mm アジャスターボルト(4個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949HA-120 : [EA949HA-118用] 丸座金(スチール/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA949HA-117です