詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HA-126

品名 : φ40mm/M 8x 38mm アジャスターボルト(鉄)

仕様

ベース径(mm) 40 ねじサイズ(mm) M8×38
耐荷重(kg) 100 材質 底部:非移行性エラストマー
ボルト:鉄
ベース高さ 10
色が移りにくいソフトアジャスター
滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
追加説明
カタログ価格

160 円(税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/17 03:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1707ページ
バリエーション一覧
EA949HA-121 φ25mm/M 8x 23mm アジャスターボルト(鉄)
EA949HA-122 φ25mm/M 8x 38mm アジャスターボルト(鉄)
EA949HA-123 φ30mm/M 8x 23mm アジャスターボルト(鉄)
EA949HA-124 φ30mm/M 8x 38mm アジャスターボルト(鉄)
EA949HA-125 φ40mm/M 8x 23mm アジャスターボルト(鉄)
EA949HA-126 φ40mm/M 8x 38mm アジャスターボルト(鉄)
ウェブカタログ画像
※画像はEA949HA-124です
  • ※画像はEA949HA-124です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top