品番 : EA949HA-17
品名 : φ40mm/M 8x20/160kg アジャスターボルト(首振)
仕様
| ベースサイズ | φ40×16㎜ | 全高 | 42.5㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじ | M8×20 | 耐荷重 | 160kg |
| 材質 | ねじ部:スチール(黒クロメート) 底部:ポリアセタール ストッパーキャップ:ポリアミド |
重量 | 30g |
| 約20°の首振り機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/17 02:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HA-16 φ32mm/M 8x20/120kg アジャスターボルト(首振) |
| EA949HA-17 φ40mm/M 8x20/160kg アジャスターボルト(首振) |
ウェブカタログ画像
拡大
