品番 : EA949HA-302
品名 : φ50mm/M 8x 95mm アジャスターベース(首振り)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LSA50S8B |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8 | ベース径 | 50mm |
| 全長 | 95mm | 首振り機構 | 30° |
| 許容荷重 | 10kN | 使用温度 | ‐30~100℃ |
| 材質 | パッド:ポリアミド、 ねじ・ナット:SUM22L (亜鉛メッキ) |
質量 | 58g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/05 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。