詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HA-402

品名 : φ80mm/M 8x 68mm アジャスターベース(首振り)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LVA80S8B
ねじサイズ M8X68 ベース径 80mm
全長 101mm 首振り機構 30°
許容荷重 16kN 使用温度 ‐30~100℃
材質 パッド:ポリアミド
ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
質量 95g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

810 (税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/05 15:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1707ページ
バリエーション一覧
EA949HA-401 φ80mm/M 8x 43mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-402 φ80mm/M 8x 68mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-403 φ80mm/M10x 43mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-404 φ80mm/M10x 68mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-405 φ80mm/M10x 98mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-406 φ80mm/M12x 43mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-407 φ80mm/M12x 68mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-408 φ80mm/M12x 98mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-409 φ80mm/M16x 68mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-410 φ80mm/M16x108mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-411 φ80mm/M16x148mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-412 φ80mm/M16x168mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-413 φ80mm/M20x 98mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-414 φ80mm/M20x138mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-415 φ80mm/M20x158mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-416 φ80mm/M20x198mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-417 φ80mm/M24x 98mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-418 φ80mm/M24x158mm アジャスターベース(首振り)
EA949HA-419 φ80mm/M24x198mm アジャスターベース(首振り)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※底部
  • L:101mm   L3:33mm   L1:68mm   W:14mm   W1:13mm   A:2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top