品番 : EA949HA-80
品名 : φ70mm/M14x35/ 80kg アジャスターボルト(首振)
仕様
| ベースサイズ | φ70×11.5mm | 全高 | 51.5mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M14×35mm | 耐荷重 | 80kg |
| 材質 | 本体・カバー:スチール(クロムメッキ) 底部:ニトリルゴム |
重量 | 215g |
| 約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。 | |||
| 底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。 | |||
| 本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/17 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HA-77 φ40mm/M10x21/ 60kg アジャスターボルト(首振) |
| EA949HA-78 φ50mm/M10x21/ 60kg アジャスターボルト(首振) |
| EA949HA-79 φ60mm/M12x35/ 80kg アジャスターボルト(首振) |
| EA949HA-80 φ70mm/M14x35/ 80kg アジャスターボルト(首振) |
ウェブカタログ画像
拡大
