詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HA-81

品名 : φ33mm/M10x22/ 60kg アジャスターボルト(首振)

仕様

ベースサイズ φ33×14㎜ 全高 36㎜
ねじサイズ M10×22mm 耐荷重 60kg
材質 本体:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)
カバー:ポリアミド
底部:エラストマー
重量 35g
約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。
本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

865 (税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 10:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1707ページ
バリエーション一覧
EA949HA-81 φ33mm/M10x22/ 60kg アジャスターボルト(首振)
EA949HA-82 φ41mm/M10x22/ 70kg アジャスターボルト(首振)
EA949HA-83 φ51mm/M10x22/ 80kg アジャスターボルト(首振)
ウェブカタログ画像
  • 底部\n※画像は代表画像です
  • d:M10   D1:33mm   D2:27mm\nH:36mm   h:14mm   S:22mm\n②:スチール(クロムメッキ)、③:ポリアミド、④:エラストマー

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top