品番 : EA949HB-65
品名 : M6x40 mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロメッキ/23本)
仕様
| サイズ | M6×40 | 頭対辺 | 10mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1 | 入数 | 23本 |
| 材質 | 鉄 | 仕上 | ユニクロメッキ |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/26 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 23 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1244ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※23本入り