品番 : EA949HH-107
品名 : 座ぐり付 アングルワッシャー(φ4mm/30゚/ステンレス)
仕様
| 内径×外径(mm) | 8.3×13 | ロープ径 | φ4mm |
|---|---|---|---|
| 角度 | 30° | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 座ぐり付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/20 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA638SJ-2 : M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
