品番 : EA949HH-24
品名 : M5 x30mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/2本)
仕様
サイズ | M5×30 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
---|---|---|---|
入数 | 2 | ||
全ねじ | |||
並目ねじ | |||
ピッチ | 0.8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 23:39現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1330ページ 1437ページ |
拡大
※2本入