品番 : EA949HH-34
品名 : M8 x35mm 六角穴付ボルト(2本)
仕様
サイズ | M8×35 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
---|---|---|---|
入数 | 2 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 1.25 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/05/18 10:45現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1326ページ 1437ページ |
拡大
※2本入