詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HL-43

品名 : W 3/8"x1.0m 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)

仕様

ねじ径 W3/8” 全長 1m
入数 1 材質 鉄(ユニクロメッキ)
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/10 12:52現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 0038ページ 1124ページ 1249ページ
バリエーション一覧
EA949HL-31 W 3/8x285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製/5本)
EA949HL-43 W 3/8"x1.0m 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-43B W 3/8"x1.0m 全ねじボルト(鉄ユニクロ製/6本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top